| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-05L3197 Herst.-Nr.: TOOL ROLL.12T R EAN/GTIN: 8024482189437 |
| | |
|
| | |
| Werkzeugrolltasche, TOOL ROLL.12T R, GT LINE Diese Werkzeugrolle ist mit 12 Taschen ausgestattet, die fachmännisch genäht wurden, um Haltbarkeit und Funktionalität zu gewährleisten. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Werkzeugrolltasche | Bestückung: | 12 Fächer, ohne Werkzeug | Breite: | 320 mm | ESD-Schutz: | Nein | Länge: | 500 mm | Ursprungsland: | VN | Gewicht: | 0.2 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: werkzeug rolltasche, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Tasche, Servicetasche, Technikertasche, Werkzeugtasche, Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 10,74* | € 15,47* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,78* | € 15,49* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,77* | € 15,50* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,59* | € 18,18* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13,28* | € 19,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|