Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugrolltasche, 15 Fächer, ohne Werkzeug, (L x B) 680 x 320 mm, 0.4 kg, TOOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugrolltasche, 15 Fächer, ohne Werkzeug, (L x B) 680 x 320 mm, 0.4 kg, TOOL
Werkzeugrolltasche, 15 Fächer, ohne Werkzeug, (L x B) 680 x 320 mm, 0.4 kg, TOOL
Werkzeugrolltasche, 15 Fächer, ohne Werkzeug, (L x B) 680 x 320 mm, 0.4 kg, TOOL
Artikel-Nr.:
     4502-05L3196
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     TOOL ROLL.15T R
EAN/GTIN:
     8024482189420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeug-Rolltasche
Werkzeugrolle
Werkzeugrolltasche
werkzeug rolltasche
Werkzeugrolltasche, TOOL ROLL.15T R, GT LINE Diese Werkzeugrolle ist mit 15 Taschen ausgestattet, die fachmännisch genäht wurden, um Haltbarkeit und Funktionalität zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Werkzeugrolltasche
Bestückung:
15 Fächer, ohne Werkzeug
Breite:
320 mm
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
680 mm
Ursprungsland:
VN
Gewicht:
0.25 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Tasche, Servicetasche, Technikertasche, Werkzeugtasche, Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.