Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugrolltasche, 20 Fächer, ohne Werkzeug, (L x B) 790 x 320 mm, 0.5 kg, TOOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugrolltasche, 20 Fächer, ohne Werkzeug, (L x B) 790 x 320 mm, 0.5 kg, TOOL
Werkzeugrolltasche, 20 Fächer, ohne Werkzeug, (L x B) 790 x 320 mm, 0.5 kg, TOOL
Werkzeugrolltasche, 20 Fächer, ohne Werkzeug, (L x B) 790 x 320 mm, 0.5 kg, TOOL
Artikel-Nr.:
     4502-05L3195
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     TOOL ROLL.20T R
EAN/GTIN:
     8024482189413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeug-Rolltasche
Werkzeugrolle
Werkzeugrolltasche
werkzeugrolltasche kunstleder
Werkzeugrolltasche, TOOL ROLL.20T R, GT LINE Diese Werkzeugrolle ist mit 20 Taschen ausgestattet, die fachmännisch genäht wurden, um Haltbarkeit und Funktionalität zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Werkzeugrolltasche
Bestückung:
20 Fächer, ohne Werkzeug
Breite:
320 mm
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
790 mm
Ursprungsland:
VN
Gewicht:
0.3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: werkzeug rolltasche, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Tasche, Servicetasche, Technikertasche, Werkzeugtasche, Werkzeuge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,66*
€ 11,12*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,68*
€ 11,13*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,18*
€ 13,19*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9,64*
€ 13,86*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.