Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugrolltasche, (L x B) 605 x 540 mm, 0.4 kg, TOP TOOL ROLL R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugrolltasche, (L x B) 605 x 540 mm, 0.4 kg, TOP TOOL ROLL R
Werkzeugrolltasche, (L x B) 605 x 540 mm, 0.4 kg, TOP TOOL ROLL R
Werkzeugrolltasche, (L x B) 605 x 540 mm, 0.4 kg, TOP TOOL ROLL R
Artikel-Nr.:
     4502-05L3194
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     TOP TOOL ROLL R
EAN/GTIN:
     8024482189406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeug-Rolltasche
Werkzeugrolle
Werkzeugrolltasche
werkzeugrolle polyester
Werkzeugrolle, TOP TOOL ROLL R, GT LINE Die TOP TOOL ROLL R ist eine reißfeste Werkzeugrolle aus Stoff mit gummiertem Griff und Klettverschluss. Features * Mehrere Einsteckfächer und Gummibandhalterungen * 2 Aufhängeösen zur Befestigung an Wand oder Werkbank
Weitere Informationen:
Ausführung:
Werkzeugrolltasche
Breite:
540 mm
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
605 mm
Material:
Polyester
Ursprungsland:
VN
Gewicht:
0.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: werkzeug rolltasche, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Tasche, Servicetasche, Technikertasche, Werkzeugtasche, Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.