Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugrucksack, ohne Werkzeug, (L x B) 300 x 140 mm, 2.3 kg, TOP 07 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugrucksack, ohne Werkzeug, (L x B) 300 x 140 mm, 2.3 kg, TOP 07 R
Werkzeugrucksack, ohne Werkzeug, (L x B) 300 x 140 mm, 2.3 kg, TOP 07 R
Werkzeugrucksack, ohne Werkzeug, (L x B) 300 x 140 mm, 2.3 kg, TOP 07 R
Artikel-Nr.:
     4502-05L3176
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     TOP 07 R
EAN/GTIN:
     8024482188775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montage-Rucksack
Techniker-Rucksack
Werkzeug-Rucksack
Werkzeugrucksack
Werkzeugrucksack, WL00013, GT LINE Mit gepolstertem Rückenteil, verstellbaren Schulterriemen und Gürtelriemen. Features * Mittelfach mit Taschen und abschließbaren Reißverschlüssen * Hauptfach mit doppelseitigem Werkzeugfach und Reißverschlüssen * Tragegriff, 4 stabile Bodengleiter * Extra Komfortpolsterung am Rücken
Weitere Informationen:
Ausführung:
Werkzeugrucksack
Bestückung:
ohne Werkzeug
Breite:
140 mm
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
300 mm
Ursprungsland:
VN
Gewicht:
2.31 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gt line werkzeugrucksack, montage rucksack, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Rucksack, Servicerucksack, Technikerrucksack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.