Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugrolltasche, ohne Werkzeug, (L x B x T) 430 x 156 x 340 mm, 3.8 kg, BOXER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugrolltasche, ohne Werkzeug, (L x B x T) 430 x 156 x 340 mm, 3.8 kg, BOXER
Werkzeugrolltasche, ohne Werkzeug, (L x B x T) 430 x 156 x 340 mm, 3.8 kg, BOXER
Werkzeugrolltasche, ohne Werkzeug, (L x B x T) 430 x 156 x 340 mm, 3.8 kg, BOXER
Werkzeugrolltasche, ohne Werkzeug, (L x B x T) 430 x 156 x 340 mm, 3.8 kg, BOXER
Werkzeugrolltasche, ohne Werkzeug, (L x B x T) 430 x 156 x 340 mm, 3.8 kg, BOXER
Artikel-Nr.:
     4502-05L3060
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     BOXER PTS
EAN/GTIN:
     8024482004013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Werkzeugrolltasche, BOXER PTS, GT LINE Der BOXER PTS ist ein Koffer aus Polypropylen, der im Spritzgussverfahren hergestellt wird. Er hat ein modernes Design, mit kompakten Abmessungen, hoher Kapazität und geringem Gewicht. Das Aluminiumprofil verleiht ihm eine zusätzliche Stärke. Features * Neuer gummierter Handgriff * Neue Seitenschlösser mit Schlüssel * Dokumentendeckelbereich * 2 kleine Bauteilkästen * Deckelstützstrebe aus Metall
Weitere Informationen:
Ausführung:
Werkzeugrolltasche
Bestückung:
ohne Werkzeug
Breite:
156 mm
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
430 mm
Material:
Polypropylen
Tiefe:
340 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
3.8 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeug-Rolltasche, Werkzeugrolle, Werkzeugrolltasche, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, werkzeug rolltasche, lehrlingskoffer ohne werkzeug, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Koffer, Transportkoffer, Werkzeug-Transportkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,36*
€ 244,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,54*
€ 242,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,30*
€ 233,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,09*
€ 208,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,25*
€ 199,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.