Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer, ohne Werkzeug, (L x B x T) 430 x 156 x 340 mm, 3 kg, BOXER PEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugkoffer, ohne Werkzeug, (L x B x T) 430 x 156 x 340 mm, 3 kg, BOXER PEL
Werkzeugkoffer, ohne Werkzeug, (L x B x T) 430 x 156 x 340 mm, 3 kg, BOXER PEL
Werkzeugkoffer, ohne Werkzeug, (L x B x T) 430 x 156 x 340 mm, 3 kg, BOXER PEL
Werkzeugkoffer, ohne Werkzeug, (L x B x T) 430 x 156 x 340 mm, 3 kg, BOXER PEL
Werkzeugkoffer, ohne Werkzeug, (L x B x T) 430 x 156 x 340 mm, 3 kg, BOXER PEL
Artikel-Nr.:
     4502-05L3059
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     BOXER PEL
EAN/GTIN:
     8024482004006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Werkzeugkoffer, BOXER PEL, GT LINE Der BOXER PEL ist ein Koffer aus Polypropylen, der im Spritzgussverfahren hergestellt wird. Er hat ein modernes Design, mit kompakten Abmessungen, hoher Kapazität und geringem Gewicht. Das Aluminiumprofil verleiht ihm eine zusätzliche Stärke. Features * Neuer gummierter Handgriff * Neue Seitenschlösser mit Schlüssel * Dokumentendeckelbereich * 2 kleine Bauteilkästen * Deckelstützstrebe aus Metall
Weitere Informationen:
Ausführung:
Werkzeugkoffer
Bestückung:
ohne Werkzeug
Breite:
156 mm
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
430 mm
Material:
Polypropylen
Tiefe:
340 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, lehrlingskoffer, lehrlingskoffer ohne werkzeug, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Koffer, Transportkoffer, Werkzeug-Transportkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,69*
€ 234,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,32*
€ 231,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,46*
€ 223,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,68*
€ 199,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,80*
€ 188,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.