Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer, ohne Werkzeug, (L x B x T) 465 x 352 x 255 mm, 5.2 kg, ATOMIK215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugkoffer, ohne Werkzeug, (L x B x T) 465 x 352 x 255 mm, 5.2 kg, ATOMIK215
Werkzeugkoffer, ohne Werkzeug, (L x B x T) 465 x 352 x 255 mm, 5.2 kg, ATOMIK215
Artikel-Nr.:
     4502-05L3034
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     ATOMIK215 PEL
EAN/GTIN:
     8024482015668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Werkzeugkoffer, ATOMIK215 PEL, GT LINE Schlagunempfindlich auch bei Temperaturschwankungen. Kofferschalen aus PP durch hochwertige Scharniere verbunden. Ober- und Unterschale durch umlaufenden Aluminiumrahmen verbunden. Die Werkzeutafeln sind herausnehmbar. Der Koffer ist abschließbar. Features * 2 Sicherheitsstützen aus Metall für den Deckel * 2 Metallschlösser mit Schlüsseln * 3 Metallscharniere für maximale Stabilität * Bodenbereich mit verstellbaren/abnehmbaren Trennwänden * Ergonomischer Griff, gummierte Grifffläche
Weitere Informationen:
Ausführung:
Werkzeugkoffer
Bestückung:
ohne Werkzeug
Breite:
352 mm
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
465 mm
Material:
Polypropylen
Tiefe:
255 mm
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
5.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, gt line kunststoff werkzeugkoffer, werkzeugtasche, gt line werkzeugtasche, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Koffer, Transportkoffer, Werkzeug-Transportkoffer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 205,66*
€ 248,66*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,69*
€ 248,68*
Frei Haus
ab € 232,41*
€ 288,12*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,66*
€ 295,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,29*
€ 291,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,25*
€ 277,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,76*
€ 253,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,66*
€ 244,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
440/320/20
ab € 12,28*
Zubehör
Licefa
440/320/40
ab € 13,95*
Zubehör
Licefa
440/640/20
ab € 24,31*
Zubehör
Licefa
440/640/40
ab € 26,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.