| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-05L3008 Herst.-Nr.: AI1 EAN/GTIN: 8024482178745 |
| | |
|
| | |
| Schubladen-Rollenkoffer, AI1, GT LINE Der AI1 ist ein Werkzeugwagen, der speziell für Profis entwickelt wurde, die eine Vielzahl von Handwerkzeugen, Elektrowerkzeugen und Ersatzteilen transportieren müssen, und ist somit der ideale Begleiter für alle Arten von MROs. Er besteht aus einem robusten, spritzgegossenen Gehäuse aus Copolymer-Polypropylen, das Stößen, rauem Gebrauch und rauen Witterungsbedingungen standhält, und verfügt über zwei seitliche Griffe, einen ausziehbaren Trolley-Griff und vier robuste und leise Räder. Features * Teleskopischer Griff * 4 robuste und geräuscharme Selbstwickelräder * Herausnehmbares Tablett im oberen Fach * Verschiedene abschließbare Punkte * Etikett zur Identifizierung des Inhalts * Große Vielseitigkeit bei Konfigurationen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schubladen-Rollenkoffer | Bestückung: | Schaumstoffeinsatz | Breite: | 381 mm | Länge: | 581 mm | Material: | Polypropylen | Tiefe: | 455 mm | Ursprungsland: | IT | Gewicht: | 10.1 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollkoffer, Trolley, Trolly, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, gt line kunststoff werkzeugkoffer, rollenkoffer, gt line rollkoffer, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Koffer, Transportkoffer, Werkzeug-Transportkoffer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 217,23* | € 262,50* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 216,73* | € 262,50* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 216,55* | € 262,69* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 220,27* | € 266,33* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 225,62* | € 272,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|