Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade zu ALL.IN.ONE, Schaumstoffeinsatz, (L x B x T) 467 x 255 x 30 mm, 1.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schublade zu ALL.IN.ONE, Schaumstoffeinsatz, (L x B x T) 467 x 255 x 30 mm, 1.2
Schublade zu ALL.IN.ONE, Schaumstoffeinsatz, (L x B x T) 467 x 255 x 30 mm, 1.2
Artikel-Nr.:
     4502-05L3001
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     AIDRAW3.F
EAN/GTIN:
     8024482180922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaumstoffeinlagen
Schaumstoffeinsatz
Schaumstoffzuschnitte
schaumstoffeinlagen
Schublade, AIDRAW3.F, GT LINE Der AIDRAW3.F ist ein Werkzeugorganisator aus Polypropylen, der speziell für die Aufnahme aller Arten von Komponenten und Zubehör entwickelt wurde. Er kann einfach in das Modell 5140 eingesetzt werden. Der AIDRAW3.F ist im Inneren mit vorgeformten Schaumstoffschichten ausgestattet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schublade zu ALL.IN.ONE
Bestückung:
Schaumstoffeinsatz
Breite:
255 mm
Länge:
467 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
1.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Aufbewahrungssystem-Zubehör, Schublade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.