| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-05L2953 Herst.-Nr.: 3815HL.B EAN/GTIN: 8024482189901 |
| | |
|
| | |
| Heavenly Light: neue leichtere Version, Transportkoffer, 3815HL.B, GT LINE Das 3815HL.B ist ein mittelgroßes, wasserdichtes Gehäuse, das mit proprietärem PP-Copolymer injiziert wird, das es widerstandsfähiger und leichter als andere ähnliche Produkte macht. IP67 und MIL Stan zertifiziert, um gegen Stöße, Flüssigkeiten und Erschütterungen resistent zu sein. Idealer Behälter für Dokumente, Laptops, Bücher, medizinische Geräte, elektronische Geräte, Werkzeuge und mehr. Features * Metallverstärkte Vorhängeschlosslöcher * Eingespritzter O-Ring mit hoher Leistung in einem Block * Automatisches Druckventil * Weicher Gummigriff * Abnehmbarer Deckel * Anti-Kipp-Unterstützung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Transportkoffer, wasserdicht | Bestückung: | Schaumstoffeinsatz | Breite: | 340 mm | ESD-Schutz: | Nein | Länge: | 420 mm | Material: | Polypropylen-Copolymer | Tiefe: | 177 mm | Ursprungsland: | IT | Gewicht: | 2.76 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gerätekoffer gt line, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Koffer, Transportkoffer |
| | |
| |