Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Erdungsmatte grau (900x610x2), 2x10 mm Druckknöpfe, 9-361-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Erdungsmatte grau (900x610x2), 2x10 mm Druckknöpfe, 9-361-0
ESD Erdungsmatte grau (900x610x2), 2x10 mm Druckknöpfe, 9-361-0
Artikel-Nr.:
     4502-05L0253
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9-361-0
EAN/GTIN:
     4250838528122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
ESD Bodenbelag
ESD Bodenmatte
ESD Erdungsmatte, 9-361-0, Bernstein Die Erdungs-Matte als sichere Methode um elektrostatische Aufladung abzuleiten, geeignet für Tisch, Regal oder Boden. Anschluss-Empfehlung: 9-359-1 ESD Erdungsbaustein 3x10 mm Druckknopf für Tischanschraubung oder 9-359-2 ESD Erdungsstecker 2x10 mm Druckknopf und M5 Anschluss für EU-Steckdosen. (Kabel: 9-343-1 ESD Erdungsleitung 1 MOhm, Länge 1,8 m) Features * Oberseite platingrau, Rückseite schwarz aus elektrostatisch ableitfähigem Synthese-Kautschuk * Lötzinnfeste Arbeitsplatzauflage * Wärmebeständig, abriebfest, kratzfest, abriebfest, kratzfest * Äußerst verschleißfest, dauerelastisch * Halogenfrei
Weitere Informationen:
Breite:
610 mm
Dicke:
2 mm
Farbe:
grau
Länge:
900 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
1.54 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,15*
€ 65,39*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 49,16*
€ 65,40*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 56,45*
€ 73,97*
€ 5,90*
ab € 55,55*
€ 76,40*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 66,36*
€ 86,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-361-A
ab € 89,75*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-360-0
ab € 46,17*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-367-0
ab € 36,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.