Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelgelenk-Schraubstock SPANNFIX 4.0 zumAnklemmen (inkl. 9-900-SET-100), 9-290-


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kugelgelenk-Schraubstock SPANNFIX 4.0 zumAnklemmen (inkl. 9-900-SET-100), 9-290-
Kugelgelenk-Schraubstock SPANNFIX 4.0 zumAnklemmen (inkl. 9-900-SET-100), 9-290-
Kugelgelenk-Schraubstock SPANNFIX 4.0 zumAnklemmen (inkl. 9-900-SET-100), 9-290-
Kugelgelenk-Schraubstock SPANNFIX 4.0 zumAnklemmen (inkl. 9-900-SET-100), 9-290-
Kugelgelenk-Schraubstock SPANNFIX 4.0 zumAnklemmen (inkl. 9-900-SET-100), 9-290-
Kugelgelenk-Schraubstock SPANNFIX 4.0 zumAnklemmen (inkl. 9-900-SET-100), 9-290-
Artikel-Nr.:
     4502-05L0239
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9-290-SET1
EAN/GTIN:
     4250838533119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehwende-Spanner
Drehwendespanner
Feinmechaniker-Schraubstock
Feinmechanikerschraubstock
Kugelgelenkschraubstock, 9-290-SET1, Bernstein Features * Präzisions-Kugelgelenk 360° drehbar, stufenlos feststellbare Schnellspannung * Zum Klemmen an die Werkbank (Tischstärke max. 80mm) * 100 mm Stahl-Backen (auswechselbar) * Spannweite 100 mm * Spanntiefe 50 mm * Spanndruck 12.000 N * Inkl. Stahlbacken (Paar), Spannstifte (VE4), Schonbacken-Satz 9-900-SET-100
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kugelgelenk-Schraubstock
Backenbreite:
100 mm
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
220 x 200
Material:
Aluminium
Spannweite:
100 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
6.7 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Riffelbacken, Schonbacken, Schraubstockbacken, bernstein tools schonbacken, drehwendespanner, Werkzeuge, Spannmittel, Spannwerkzeug, Schraubstock, Schraubstocksystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 362,60*
€ 426,41*
€ 5,90*
ab € 344,12*
€ 426,43*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 426,41*
€ 507,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 425,93*
€ 506,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 380,71*
€ 453,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 372,98*
€ 443,85
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 362,60*
€ 431,49
pro Packung
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.