Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Pinzettenhalter, ohne Werkzeug, (B x H x T) 125 x 50 x 40 mm, 170 g, 5-170-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Pinzettenhalter, ohne Werkzeug, (B x H x T) 125 x 50 x 40 mm, 170 g, 5-170-0
ESD Pinzettenhalter, ohne Werkzeug, (B x H x T) 125 x 50 x 40 mm, 170 g, 5-170-0
ESD Pinzettenhalter, ohne Werkzeug, (B x H x T) 125 x 50 x 40 mm, 170 g, 5-170-0
Artikel-Nr.:
     4502-05L0150
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-170-0
EAN/GTIN:
     4250838532815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Pinzettenbutler
Pinzettenhalter
Pinzettenstation
ESD Pinzettenhalter, 5-170-0, Bernstein ESD Werkzeughalter aus Stahl für die Aufbewahrung von Pinzetten, übersichtlich angeordnet und jeder Zeit griffbereit. Zum Aufstellen oder Hängen mit Langlöchern passend für Schlüssellochwände (Küpper-Lochwand, Tegometall, Element-System). Features * Hochwertige und kratzfeste Pulverbeschichtung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pinzettenhalter
Bestückung:
ohne Werkzeug
Breite:
125 mm
ESD-Schutz:
Ja
Höhe:
50 mm
Material:
Stahlblech
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.17 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Pinzettenständer, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, pinzettenhalter, Werkzeuge, Handwerkzeug, Greifpinzette, Pinzette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 18,00*
€ 25,25*
€ 5,90*
ab € 16,51*
€ 25,28*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.