Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebewerkzeug für Robustes Aushebeln und Abbauarbeiten, 23 g, 2-121


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hebewerkzeug für Robustes Aushebeln und Abbauarbeiten, 23 g, 2-121
Hebewerkzeug für Robustes Aushebeln und Abbauarbeiten, 23 g, 2-121
Hebewerkzeug für Robustes Aushebeln und Abbauarbeiten, 23 g, 2-121
Artikel-Nr.:
     4502-05L0014
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     2-121
EAN/GTIN:
     4250838535861
Suchbegriffe:
Werkzeuge
Handwerkzeug
Montagewerkzeug
Hebelwerkzeug
ESD Kunststoff Kratz- und Öffnungswerkzeug, 2-121, Bernstein Das 2-121 ist ein ESD-Kunststoff-Kratz- und Öffnungswerkzeug, das beidseitig als Spatel, Schaber, Öffner, Heber oder Hebelwerkzeug für die Elektronik verwendet werden kann. Dieses Produkt wird häufig beim Dosieren von chemischen Komponenten oder als Rührstab für die Zubereitung von Klebstoffen und Lösungen verwendet. Material: PEEK Polyetheretherketon.
Weitere Informationen:
Ausführung:
ESD-Kratz-/Öffnungswerkzeug
Geeignet für:
Robustes Aushebeln und Abbauarbeiten
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.023 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,25*
€ 44,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,67*
€ 43,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,78*
€ 40,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,02*
€ 39,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,33*
€ 37,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,36*
€ 31,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.