Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckverteiler, gerade, 2, Steckanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachsteckverteiler, gerade, 2, Steckanschluss
Flachsteckverteiler, gerade, 2, Steckanschluss
Artikel-Nr.:
     4502-05F450
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3838E.67
EAN/GTIN:
     4099889611748
Suchbegriffe:
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
vogt verbindungstechnik flachsteckv...
flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler mit Hülse Typ Vogt 3838E.67. Steckbreite: 6,3 mm, Steckdicke: 0,8 mm, Ausführung: aus Messing, reinverzinnt, nicht isoliert, nach DIN 46342 Teil 1. Typ: 3838E.67, Flachsteckverteiler
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung:
Flachsteckhülse mit Abzweig
Geeignet für:
6,3 x 0,8 mm
Isoliert:
Nein
Länge:
21 mm
Material:
Messing, verzinnt
Nenngröße nach DIN:
DIN 46342
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh, Flachstecker, Flat Plug, Steckzunge, Steckverbinder, Steckverbindung, Flachsteckverbindung, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.