Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsdrossel, SMD 1280, 10 µH, 6 A, SRR1280-100M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsdrossel, SMD 1280, 10 µH, 6 A, SRR1280-100M
Leistungsdrossel, SMD 1280, 10 µH, 6 A, SRR1280-100M
Artikel-Nr.:
     4502-05D6658
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRR1280-100M
EAN/GTIN:
     4099889001051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
Leistungsdrossel, SRR1280-100M, BOURNS Features * Geschirmte SMD * Induktivitätsbereich bis zu 1,1 µH * RoHS-kompatibel Anwendungen * Eingang/Ausgang von DC/DC-Wandlern * Tragbare Kommunikationsgeräte * Camcorders * LCD TVs
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leistungsdrossel
Bauform:
SMD 1280
Breite:
12.5 mm
Gleichstrom:
6 A
Gleichstromwiderstand:
19.5 mΩ
Gütefaktor Q:
Q 24
Höhe:
7.5 mm
Induktivität:
10 µH
Länge:
12.5 mm
Messfrequenz:
2.52 MHz
Sättigungsstrom:
6.3 A
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd drossel 10µh, smd drossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Leistungsdrossel, Passive Bauelemente
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
400
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,72*
400
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,79*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,657*
€ 1,192*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 288,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.