| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-05D5437 Herst.-Nr.: 78F102J-RC EAN/GTIN: 4099879996367 |
| | |
|
| | |
| RF-Drossel, 78F102J-RC, Bourns Features * Durchschlagsfestigkeit: 500 VRMS * Ferritkern * RoHS-konform Anwendungen * DC/DC-Wandler * Stromversorgungen * Allgemeiner Gebrauch Weitere Informationen: | | Ausführung: | HF-Drossel | Bauform: | axial | Gleichstrom: | 60 mA | Gleichstromwiderstand: | 31.4 Ω | Gütefaktor Q: | Q 60 | Induktivität: | 1000 µH | Länge: | 7.11 mm | Messfrequenz: | 0.79 MHz | Toleranz: | ±5 % | Gewicht: | 0.0002 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HF Induktivität, bourns drosselspule 1mh, drahtwiderstand, hf drossel 1mh, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,0837* | € 0,3523* | | | | Lager 4502 | | | | 2 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 1,94* | € 3,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,194* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 6,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|