Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Wandstecker, 5-polig, 16 A/200-250 V, blau, 9 h, IP44, PKX16W425


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE Wandstecker, 5-polig, 16 A/200-250 V, blau, 9 h, IP44, PKX16W425
CEE Wandstecker, 5-polig, 16 A/200-250 V, blau, 9 h, IP44, PKX16W425
Artikel-Nr.:
     4502-04P5419
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PKX16W425
EAN/GTIN:
     4099889882599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
CEE Wandgerätestecker Schneidklemmen, 16A, 3p+N+E, 200-250 V AC, IP44 CEE Wandgerätestecker Schneidklemmen, 16A, 3p+N+E, 200-250 V AC, IP44 Die technischen Merkmale von PKX16W425 von Schneider Electric im Überblick * IEC-Stromstärke 16 A * Kennfarbe blau * RAL-Nummer 7035 * Polzahl 5 * Phasenwender Nein * Militärausführung Nein * Anschlusstechnik schraublose Klemme * Schutzart (IP) IP44 * Bauform Aufbaugerätestecker * Werkstoff Kunststoff * Spannung nach EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) blau * Steckrichtung abgewinkelt * Uhrzeit-Stellung 9 h
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Ausführung:
Wandstecker
Farbe:
blau
Frequenzbereich:
50 bis 60 Hz
Leiterquerschnitt:
1,0-2,5 mm²
Nennleistung:
16 A/200-250 V
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeitstellung:
9 h
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.17 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, cee-stecker 16a 250v ip44, rundsteckverbinder sonstige, cee wandgerätestecker 16a, Haustechnik, CEEform-Steckverbindung, CEE-Steckverbinder, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Wandstecker, CEE-Wandgerätestecker, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Starkstromstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,64*
€ 48,19*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 38,23*
€ 51,48*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 41,03*
€ 55,21*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.