Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuztisch, für PF 230, 24106, KT 230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuztisch, für PF 230, 24106, KT 230
Kreuztisch, für PF 230, 24106, KT 230
Artikel-Nr.:
     4502-04L0208
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     24106
EAN/GTIN:
     4006274241060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Koordinatentisch
Kreuztisch
koordinatentisch proxxon
koordinatentisch
Kreuztisch, 24106, Proxxon Zusammengesetzter Tisch mit 34 mm Bohrung zur Aufnahme des Fräs-/Bohrkopfes PF 230 (die Endbefestigung der 35-mm-Säule des Fräskopfes wird auf 34 mm bearbeitet).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kreuztisch
Geeignet für:
PF 230
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
10.683 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 233,02*
€ 267,37*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,78*
€ 268,55*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 245,16*
€ 281,43*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,81*
€ 300,18*
€ 4,16*
ab € 269,09*
€ 306,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,43*
€ 334,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,76*
€ 331,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,72*
€ 315,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,15*
€ 303,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,16*
€ 291,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
PF 230 24 104
ab € 495,58*
Zubehör
Proxxon
24270
ab € 15,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.