Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dünnschichtwiderstand, 3.48 kΩ, 0.6 W, ±1 %


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dünnschichtwiderstand, 3.48 kΩ, 0.6 W, ±1 %
Dünnschichtwiderstand, 3.48 kΩ, 0.6 W, ±1 %
Artikel-Nr.:
     4502-04E6030
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MRS25000C3481FCT00
EAN/GTIN:
     4099879657817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Dünnschichtwiderstand, MRS25000C3481FCT00, Vishay Dünnschichtwiderstand, 3.48 kΩ, 0.6 W, ±1 % Ein homogener Film aus einer Metalllegierung wird auf einen hochwertigen Keramikkörper aufgebracht. Nachdem eine spiralförmige Rille in die Widerstandsschicht geschnitten wurde, wird ein verzinnter Anschlussdraht aus Elektrolytkupfer an die Endkappen geschweißt. Der Widerstand ist mit einem Lack überzogen, der elektrischen, mechanischen und klimatischen Schutz bietet. Vier oder fünf Farbringe bezeichnen den Widerstandswert und die Toleranz gemäß IEC 60062. Features * Professionelle Widerstände in kleinen Bauformen * Niedriges Rauschen Anwendungen * Alle Allzweckanwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dünnschichtwiderstand
Bauform:
axial
Durchmesser:
2.5 mm
Isolationsspannung:
75 V
Länge:
6.5 mm
Leistung:
0.6 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
3.48 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±50 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, vishay drahtwiderstand 0,6w, thin film widerstand, vishay drahtwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3022
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,026*
€ 0,3806*
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 0,42*
Lager 4502
200
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,70*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Packungen
Mindestbestellmenge: 200 Packungen ( entspricht € 140,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.