Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dünnschichtwiderstand, 232 kΩ, 0.4 W, ±1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dünnschichtwiderstand, 232 kΩ, 0.4 W, ±1 %
Dünnschichtwiderstand, 232 kΩ, 0.4 W, ±1 %
Artikel-Nr.:
     4502-04E5696
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MRS16000C2323FCT00
EAN/GTIN:
     4099879654472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Dünnschichtwiderstand, MRS16000C2323FCT00, Vishay Dünnschichtwiderstand, 232 kΩ, 0.4 W, ±1 % Ein homogener Film aus einer Metalllegierung wird auf einen hochwertigen Keramikkörper aufgebracht. Nachdem eine spiralförmige Rille in die Widerstandsschicht geschnitten wurde, wird ein verzinnter Anschlussdraht aus Elektrolytkupfer an die Endkappen geschweißt. Der Widerstand ist mit einem Lack überzogen, der elektrischen, mechanischen und klimatischen Schutz bietet. Vier oder fünf Farbringe bezeichnen den Widerstandswert und die Toleranz gemäß IEC 60062. Features * Professionelle Widerstände in kleinen Bauformen * Niedriges Rauschen Anwendungen * Alle Allzweckanwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dünnschichtwiderstand
Bauform:
axial
Durchmesser:
1.6 mm
Isolationsspannung:
75 V
Länge:
3.6 mm
Leistung:
0.4 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
232 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±50 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.009,98*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 1.010,00*
€ 1.201,90
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1.009,98*
€ 1.201,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.