Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dünnschicht, SMD 0207, MELF, 510 Ω, 1 W, ±1 %, MMB02070C5100FB200


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0207, MELF, 510 Ω, 1 W, ±1 %, MMB02070C5100FB200
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0207, MELF, 510 Ω, 1 W, ±1 %, MMB02070C5100FB200
Artikel-Nr.:
     4502-04E4815
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMB02070C5100FB200
EAN/GTIN:
     4099879154361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Widerstand, MMB02070C5100FB200, VISHAY Der MMB02070C5100FB200 ist ein professioneller Dünnfilm-MELF-Widerstand, der sich perfekt für die meisten Bereiche der modernen professionellen Elektronik eignet, in denen Zuverlässigkeit und Stabilität von großer Bedeutung sind. Die typischen Anwendungen in den Bereichen Automobil, Telekommunikation und medizinische Geräte spiegeln das hervorragende Niveau der bewährten Zuverlässigkeit wider. Features * Fortschrittliche Metallfilmtechnologie * Klassenbeste Impulslastfähigkeit * Intrinsische Schwefelresistenz Anwendungen * Automobilindustrie * Telekommunikation * Industriell * Medizinische Ausrüstung
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0207
Durchmesser:
2.2 mm
Gehäuse:
MELF
Länge:
5.8 mm
Leistung:
1 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
510 Ω
Technologie:
Dünnschicht
Temperaturkoeffizient:
±50 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,21*
€ 0,28*
1 Tag
680
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,06*
€ 0,5427*
Lager 4502
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,28*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,204* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 512,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.