Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dünnschicht, SMD 0207, MELF, 3.6 kΩ, 1 W, ±1 %, MMB02070C3601FB200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0207, MELF, 3.6 kΩ, 1 W, ±1 %, MMB02070C3601FB200
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0207, MELF, 3.6 kΩ, 1 W, ±1 %, MMB02070C3601FB200
Artikel-Nr.:
     4502-04E4756
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMB02070C3601FB200
EAN/GTIN:
     4099879154347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Widerstand, MMB02070C3601FB200, VISHAY Der MMB02070C3601FB200 ist ein professioneller Dünnfilm-MELF-Widerstand, der sich perfekt für die meisten Bereiche der modernen professionellen Elektronik eignet, in denen Zuverlässigkeit und Stabilität von großer Bedeutung sind. Die typischen Anwendungen in den Bereichen Automobil, Telekommunikation und medizinische Geräte spiegeln das hervorragende Niveau der bewährten Zuverlässigkeit wider. Features * Fortschrittliche Metallfilmtechnologie * Klassenbeste Impulslastfähigkeit * Intrinsische Schwefelresistenz Anwendungen * Automobilindustrie * Telekommunikation * Industriell * Medizinische Ausrüstung
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0207
Durchmesser:
2.2 mm
Gehäuse:
MELF
Länge:
5.8 mm
Leistung:
1 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
3.6 kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Temperaturkoeffizient:
±50 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Widerstand, melf-widerstand vishay, thin film widerstand, melf-widerstand 1watt, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,99*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 202,06*
€ 240,45
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 202,05*
€ 240,44
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 202,02*
€ 240,40
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 201,99*
€ 240,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.