Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dünnschicht, SMD 0204, Mini-MELF, 25 kΩ, 0.25 W, ±0,1 %, MMA02040D25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0204, Mini-MELF, 25 kΩ, 0.25 W, ±0,1 %, MMA02040D25
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0204, Mini-MELF, 25 kΩ, 0.25 W, ±0,1 %, MMA02040D25
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0204, Mini-MELF, 25 kΩ, 0.25 W, ±0,1 %, MMA02040D25
Artikel-Nr.:
     4502-04E3734
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040D2502BB300
EAN/GTIN:
     4099879154309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
SMD-Dünnschichtwiderstand, MMA02040D2502BB300, Beyschlag Die professionellen Dünnfilm-MELF-Widerstände MMU 0102, MMA 0204 und MMB 0207 sind die perfekte Wahl für die meisten Bereiche der modernen professionellen Elektronik, in denen Zuverlässigkeit und Stabilität von großer Bedeutung sind. Die typischen Anwendungen in den Bereichen Automobil, Telekommunikation und medizinische Geräte spiegeln das herausragende Niveau der bewährten Zuverlässigkeit wider. Features * Geprüft nach EN 140401-803 * AEC-Q200 qualifiziert * Fortschrittliche Metallfilm-Technologie * Ausgezeichnete Gesamtstabilität: übertrifft Klasse 0,25
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0204
Durchmesser:
1.4 mm
Gehäuse:
Mini-MELF
Länge:
3.6 mm
Leistung:
0.25 W
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
25 kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Temperaturkoeffizient:
±25 ppm/K
Toleranz:
±0,1 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Metallfilmwiderstand, SMD Widerstand, metallfilmwiderstand vishay, thin film widerstand, metallfilmwiderstand 0,25w, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 515,08*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 515,11*
€ 612,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 515,08*
€ 612,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.