Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Arbeitsplatzmatte, Rundnoppe 900x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Arbeitsplatzmatte, Rundnoppe 900x600mm
ESD-Arbeitsplatzmatte, Rundnoppe 900x600mm
ESD-Arbeitsplatzmatte, Rundnoppe 900x600mm
Artikel-Nr.:
     4502-03L6087
Hersteller:
     ESD PROTECT
Herst.-Nr.:
     BK0503007
EAN/GTIN:
     4099891437299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatz bodenbelag
ESD-Arbeitsplatzmatte, BK0503007, ESD PROTECT Features * Maße: 900 x 600 mm + rundum 2 cm Abschrägung * Oberfläche: offenporig, matt, für trockene Bereiche * Material: PUR = aus geschäumtem Polyurethan * Noppenform: Rundnoppen * Stärke: 15 mm * Gewicht: ca. 2,6 kg * Brandverhalten: Cfl-s1 (B) feuerhemmend * nur trockene Reinigung * Temperaturbereich min. 0°C, max. 25°C, max. 40° C kurzfristig * ISO Reinraum Klasse 5 (Klasse 100) * Gelbe Trittkante (nicht ESD) optional erhältlich * Silikon- und latexfrei
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Dicke:
15 mm
Farbe:
anthrazit
Länge:
900 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.6 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkstattausstattung, Arbeitsunterlage, Tischauflage, Antistatikarbeitsunterlage, Antistatiktischauflage, ESD-Arbeitsunterlage, ESD-Matte, ESD-Tischauflage, ESD-Tischunterlage, Tischantistatikauflage, Tischantistatikunterlage, Tischerdungsmatte, Matte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,33*
€ 131,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,52*
€ 129,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,48*
€ 121,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,57*
€ 117,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.