| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L6080 Herst.-Nr.: BK0201041 EAN/GTIN: 4099891439545 |
| | |
|
| | |
| bestehend aus: Widerstandsmessgerät TERA-Ohmmeter EP-TOM8600-ME zur Messung von Ableitwiderständen sowie Messung der Temperatur und relativen Luftfeuchte. Das EP-TOM8600-ME arbeitet nach dem Strom-Spannungsmessverfahren. Der interne Speicher für max. 30 Messwerte kann über die integrierte USB - Schnittstelle ausgelesen und gespeichert werden. inkl. Zubehör: - Steckernetzteil 230V~/ 50Hz -9VDC/300mA - 4 St. AA Mignon NiMH - Akku - 2 St. Messelektroden 2,5 kg (nach EOS/ESD-S4.1 und S7.1) - Teflon-Messleitung 1m - Teflon-Messleitung 5m - Bedienungsanleitung Elektrofeldmeter EP-EFM823 mit analogem Ausgang zur Messung von elektrischen Feldern und elektrostatischen Aufladungen. Die gemessene Feldstärke (V/m) wird automatisch über die eingestellte Messdistanz in das Spannungs- potential (V) umgerechnet. Messart: Influenzprinzip (Feldmühlenprinzip) Messbereich: 0 bis ± 200kV inkl. Zubehör - 3 St. 9V-NiMH Blockakkus - Stecker Ladegerät für 9V Akku - Spiralerdungsspiralkabel mit Abgreifklemme - Y-USB Kabel - 2 Abstandshalter (2cm) - Kalibrationszeugnis - Bedienungsanleitung Charge-Plate und HV-Geber für EP-EFM823 zur Messung u.a. der Effektivität von Ionisiergeräten. Inkl. Zubehör: - Gerätesockel für EFM823 - Plattenkondensator - HV-Konverter ± 1.200V - Erdungskabel für Gerätesockel - Bedienungsanleitung Begehtest für EP-EFM823 für die Messung der Körperspannung (Begehtest) nach IEC 61340-4-5 Inkl. Zubehör: - Spannungsmesskopf für EFM823 - Handelektrode - Silikonkabel 3m Zubehör: - A/D Wandler USB Stick - PC-Software KL Read Out - Schreiberausgangskabel 3.5mm Klinke/BNC - Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Ausführung: | ESD Audit Kit | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 12.66 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |