Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standfuß mit Halteplatte für Personentester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standfuß mit Halteplatte für Personentester
Standfuß mit Halteplatte für Personentester
Artikel-Nr.:
     4502-03L6057
Hersteller:
     ESD PROTECT
Herst.-Nr.:
     BK0206027
EAN/GTIN:
     4099891439507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messtechnik
Measurement Technology
Messgerät
Messinstrument
Handgelenkband-Testgerät mit zusätzlicher Überprüfung des Erdungspotentials, Eurostecker Widerstandswerte: Hoch: 35 MOhm (3.5 x 107 Ohm), Niedrig: 750 KOhm (7.5 x 105 Ohm)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standfuß
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,82*
€ 385,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,01*
€ 371,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,99*
€ 351,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,20*
€ 344,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,08*
€ 317,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.