| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L5948 Herst.-Nr.: MX-W5CR EAN/GTIN: 4099891410063 |
| | |
|
| | |
| Ersatz-Werkzeugablage, MX-W5CR, Metcal Ersatz-Werkzeugablage mit Rändelschrauben für Ablageständer MX-W5DS Features * Verbessert die Lebensdauer der Lötspitze durch Verringerung der Stromzufuhr zum Handstück, wenn es in den Arbeitsständer eingesetzt wird * Ermöglicht dem Benutzer die Wahl zwischen einer Konfiguration mit weichem, gewickeltem Messingreiniger oder mit Messingreiniger und traditionellem Schwammhalter * Mit der verstellbaren Winkelhalterung kann der Bediener den bevorzugten Winkel für die Werkzeugplatzierung auswählen und fixieren Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Ablageständer MX-W5DS | Zubehörart: | Arbeitsständer | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |