| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L4860 Herst.-Nr.: MA2650 EAN/GTIN: 5013969244687 |
| | |
|
| | |
| C.K Magma kombiniert optimale Funktionalität mit kreativem Stil zu einer Reihe von auffälligen, qualitativ hochwertigen Produkten. Entwickelt in Zusammenarbeit mit einer Gruppe von Handwerkern aus verschiedenen Bereichen, stehen CK Magma Produkte für ansprechendes Design im Gebrauch bei der täglichen Arbeit. Mit dem modernen und zeitgemäßen Stil, ist CK Magma die bevorzugte Wahl der Fachleute, die es anstreben, sowohl am Arbeitsplatz sowie in der Freizeit gut auszusehen. Konstruiert, um den Anforderungen des täglichen Lebens standzuhalten, liefern CK Magma Produkte die gesamte Funktionalität, Komfort und Schutz, den Handwerker brauchen. - Fahrgestell, Räder und Teleskopgriff sind robust und langlebig, für eine Nutzung in jedem Gelände - Ausgewogene Konstruktion für müheloses Fahren mit größeren Werkzeugen, Testgeräten und motorbetriebenen Werkzeugen - Besonders breites Hauptfach mit rotem Futter für hervorragende Sichtbarkeit der Werkzeuge - 30 tiefe, rechteckige Taschen und Schlaufen für effiziente Werkzeugaufbewahrung - Robuste 600D Polyesterkonstruktion - Hoch widerstandsfähige, gegen Eindringen von spitzen Gegenständen geschützte Reißverschlüsse - Herunterklappbare Vorderwand mit Reißverschluß, mit Aufnahmen für Werkzeuge und A4 Dokumente - Zusätzlicher gepolsterter Tragegriff - Reißverschlüsse abschließbar - für zusätzliche Sicherheit - Praktische durchsichtige Dokumententasche in der Innenseite der Abdeckung - Abmessungen: 500 x 300 x 400 mm (L x B x H) Weitere Informationen: | | Ausführung: | Werkzeugtasche | Bestückung: | ohne Werkzeug | Breite: | 530 mm | ESD-Schutz: | Nein | Länge: | 430 mm | Material: | Polyester | Tiefe: | 310 mm | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 6.05 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, ck polyester werkzeugtasche, werkzeugtasche, ck werkzeugtasche, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Tasche, Servicetasche, Technikertasche, Koffer, Transportkoffer, Werkzeug-Transportkoffer, Rollenkoffer, Trolley, Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 100,80* | € 128,16* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 89,43* | € 128,18* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 111,37* | € 139,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,25* | € 141,56* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,90* | € 214,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|