Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graphitpulver, 50g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graphitpulver, 50g
Graphitpulver, 50g
Artikel-Nr.:
     4502-03L4793
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K30050
EAN/GTIN:
     5013969903126
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Graphit-Pulver
Graphitpulver
Trocken-Schmiermittel
Trockenschmierstoffe
- Graphitpulver zur Trockenschmierung von Türschlössern und Vorhängeschlössern u.a. - fettfrei und geruchlos - Inhalt: 50 g
Weitere Informationen:
Anwendung:
Nicht geölten Schlösser
Ausführung:
Graphit
Behälter:
Flasche
Inhalt:
50 g
Viskosität:
pastös
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.054 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: graphit pulver
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,99*
€ 7,76*
€ 8,95*
ab € 6,05*
€ 8,71*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.