| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L3856 Herst.-Nr.: T3721 200 EAN/GTIN: 5013969494020 |
| | |
|
| | |
| - Neues, schlankes Design für besseren Zugang bei engen Platzverhältnissen - Zwei-Komponentengriffe, ergonomisches Design, mit Abgleitschutz für höheren Komfort, bessere Handhabung und Sicherheit - Induktionsgehärtete Schneiden für überragend langlebige Funktion - Schneiden mit von C.K optimierter Geometrie für unübertroffene Schneidleistung - Legierter Spezialstahl, gesenkgeschmiedet, gehärtet und angelassen für außerordentliche Festigkeit und Langlebigkeit - verchromte Ausführung - Gemäß ISO5749 - Schneidkapazitäten Drähte: Hart: 2,5 mm / Mittelhart: 4,2 mm / Weich: > 6,0 mm - Gesamtlänge: 200 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kraft-Seitenschneider | ESD-Schutz: | Nein | Länge: | 200 mm | Material: | Spezialstahl | Schneidkapazität (hart): | 2.5 mm | Schneidkapazität (mittelhart): | 4.2 mm | Schneidkapazität (weich): | 6 mm | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.3 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 33,77* | € 45,09* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 30,87* | € 45,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|