Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzschneidrad für Rohrschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzschneidrad für Rohrschneider
Ersatzschneidrad für Rohrschneider
Artikel-Nr.:
     4502-03L3505
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T2235
EAN/GTIN:
     5013969980400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidrad
Schneidrädchen
schneidrad
- Passend für die C.K Rohrschneider T2231A und T2232A - Durchmesser: 19,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ersatzschneidrad
Breite:
20 mm
Höhe:
20 mm
Länge:
4 mm
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Handwerkzeug, Arbeitsschere, Schere, Rohrschere, Rohrschneider, Rohrschneidzange, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Zange
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,30*
€ 5,25*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,43*
€ 5,27*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,58*
€ 5,83*
1 Tag
5
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 4,52*
€ 7,35*
1 Tag
13
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 7,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.