Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Seitenschneider, 140 mm, 158 g, Schneidkapazität (4/1.9/1.4 mm/–), 431018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE Seitenschneider, 140 mm, 158 g, Schneidkapazität (4/1.9/1.4 mm/–), 431018
VDE Seitenschneider, 140 mm, 158 g, Schneidkapazität (4/1.9/1.4 mm/–), 431018
VDE Seitenschneider, 140 mm, 158 g, Schneidkapazität (4/1.9/1.4 mm/–), 431018
Artikel-Nr.:
     4502-03L3381
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     431018
EAN/GTIN:
     5051074310187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
c.k. seitenschneider
vde seitenschneider
- Zwei-Komponentengriffe, ergonomisches Design, mit Abgleitschutz für höheren Komfort, bessere Handhabung und Sicherheit - Induktionsgehärtete Schneiden für überragend langlebige Funktion - Schneiden mit von C.K optimierter Geometrie für unübertroffene Schneidleistung - Legierter Spezialstahl, gesenkgeschmiedet, gehärtet und angelassen für außerordentliche Festigkeit und Langlebigkeit - VDE-zertifiziert - individuell getestet mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bis zu 1.000 V - Gemäß VDE0682/201 - EN60900 - ISO5749 - Schneidkapazitäten Drähte: Hart: 1,4 mm / Mittelhart: 1,9 mm / Weich: >4,0 mm - Gesamtlänge: 140 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenschneider
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
140 mm
Material:
Spezialstahl
Schneidkapazität (hart):
1.4 mm
Schneidkapazität (mittelhart):
1.9 mm
Schneidkapazität (weich):
4 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.172 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Diagonalschneider, Handwerkzeug, Zange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 27,13*
€ 36,76*
€ 5,90*
ab € 26,76*
€ 39,23*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.