Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delvo Elektroschrauber 74er-Serie, 0,02-0,2 Nm/500-750 U/min.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Delvo Elektroschrauber 74er-Serie, 0,02-0,2 Nm/500-750 U/min.
Delvo Elektroschrauber 74er-Serie, 0,02-0,2 Nm/500-750 U/min.
Artikel-Nr.:
     4502-03L3280
Hersteller:
     Delvo
Herst.-Nr.:
     DLV 7410A BME
EAN/GTIN:
     4099891386139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Schrauber
Elektroschrauber
elektroschrauber delvo
elektro schrauber
Delvo-Elektroschrauber mit separatem Steuergerät, mit Hebelstart und Abschaltkupplung. Um ein Beschädigen der empfindlichen Schraubenköpfe zu vermeiden, beginnt der Schrauber mit einer geringen Drehzahl, die automatisch gesteigert wird. Merkmale: *mit Hebelstart*Drehmoment stufenlos einstellbar*mit Abschaltkupplung*Bit-Aufnahme 4 mm halbrund
Weitere Informationen:
Ausführung:
Elektroschrauber
Drehzahl:
750 1/min
Nennspannung:
40 V
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektroschrauber 0,2nm, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 392,21*
€ 461,17*
Frei Haus
ab € 394,40*
€ 461,19*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,17*
€ 548,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,38*
€ 539,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,12*
€ 488,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,54*
€ 480,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,21*
€ 466,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delvo
DLC1110-GG
ab € 269,78*
Zubehör
Aero-Motive
RB2
ab € 46,93*
Zubehör
Aero-Motive
GM31
ab € 17,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.