Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delvo Elektroschrauber 73er-Serie, Reinraum, 0,05-0,49 Nm/700-1.000 U/min.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Delvo Elektroschrauber 73er-Serie, Reinraum, 0,05-0,49 Nm/700-1.000 U/min.
Delvo Elektroschrauber 73er-Serie, Reinraum, 0,05-0,49 Nm/700-1.000 U/min.
Artikel-Nr.:
     4502-03L3274
Hersteller:
     Delvo
Herst.-Nr.:
     DLV 7325 CKE
EAN/GTIN:
     4099891386085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Schrauber
Elektroschrauber
elektroschrauber delvo
elektro schrauber
Delvo-Elektroschrauber mit separatem Steuergerät, mit Hebelstart und Abschaltkupplung. Um ein Beschädigen der empfindlichen Schraubenköpfe zu vermeiden, beginnt der Schrauber mit einer geringen Drehzahl, die automatisch gesteigert wird. Merkmale: *mit Hebelstart*Drehmoment stufenlos einstellbar*mit Abschaltkupplung*Bit-Aufnahme 1/4" Sechskant*ESD-gerecht*passendes Steuergerät DLC-1213A-GGB (6pin)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Elektroschrauber
Drehzahl:
1000 1/min
Nennspannung:
36 V
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 564,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,97*
€ 786,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,85*
€ 740,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,43*
€ 697,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,12*
€ 686,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,20*
€ 671,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aero-Motive
RB2
ab € 46,93*
Zubehör
Aero-Motive
GM31
ab € 17,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.