Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung gelb für Einwegschuherdungs-streifen, Abm.: 315x200x55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandhalterung gelb für Einwegschuherdungs-streifen, Abm.: 315x200x55 mm
Wandhalterung gelb für Einwegschuherdungs-streifen, Abm.: 315x200x55 mm
Artikel-Nr.:
     4502-03L3027
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-199 2151W-C
EAN/GTIN:
     4057989038292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungs- und Montagezubehör
Montagezubehör
Befestigungszubehör
Wandhalterung für Einwegschuherdungs-streifen, Abm.: 315x200x55 mm, gelb mit Aufdruck
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandhalterung
Farbe:
gelb
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.3159 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,99*
€ 7,94*
1 Tag
209
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 7,95*
8 Tage
100
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,51*
€ 17,84*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 22,02*
€ 30,43*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.