Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauersohlenband für Damen und Herren, Größe L mit Widerstand (1MOhm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dauersohlenband für Damen und Herren, Größe L mit Widerstand (1MOhm)
Dauersohlenband für Damen und Herren, Größe L mit Widerstand (1MOhm)
Artikel-Nr.:
     4502-03L3024
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-204 001H-TL
EAN/GTIN:
     4057989332192
Suchbegriffe:
Werkstattausstattung
Arbeitsschutz
Antistatikfersenband
ESD-Fersenband
BJZ C-204 001H-TL Dauersohlenband für Damen und Herren, Größe L mit Widerstand (1MOhm)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.47 kg
Ausführung:
Dauersohlenband
Farbe:
blau
Größe:
L
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ESD-Dauerfersenband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.