Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD ProFloor ESD Staubbindematte, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ESD ProFloor ESD Staubbindematte, weiß
ESD ProFloor ESD Staubbindematte, weiß
Artikel-Nr.:
     4502-03L2937
Hersteller:
     ESD PROTECT
Herst.-Nr.:
     BK0501017
EAN/GTIN:
     4099891437282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dekontaminationsmatte
Reinraum-Matten
Reinraummatten
Staubfangmatte
ESD ProFloor ESD Staubbindematte, weiß 30-lagige Einweg Staubbindematte mit hoher Klebekraft Einfaches Abziehen der verschmutzen Folie, die neue steht direkt zur Verfügung Mit Indikator für verbleibende Folien auf der Matte Rutschfest durch selbstklebende Grundmatte Farbe: weiß, Maße: 600 mm x 1200 mm
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Farbe:
weiß
Länge:
1200 mm
Gewicht:
4.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: staubfangmatte 1200 x 600, reinraum matten, Werkstattausstattung, Matte, ESD-Bodenbelag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 158,89*
€ 189,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 155,90*
€ 185,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 150,16*
€ 178,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 147,48*
€ 175,50
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 128,57*
€ 153,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.