Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD ProFloor ESD Staubbindematte, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ESD ProFloor ESD Staubbindematte, blau
ESD ProFloor ESD Staubbindematte, blau
Artikel-Nr.:
     4502-03L2936
Hersteller:
     ESD PROTECT
Herst.-Nr.:
     BK0501016
EAN/GTIN:
     4099891437275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dekontaminationsmatte
Reinraum-Matten
Reinraummatten
Staubfangmatte
VPE: 10 Matten à 30 Lagen, ESD ProFloor ESD Staubbindematte, blau 30-lagige Einweg Staubbindematte mit hoher Klebekraft Einfaches Abziehen der verschmutzen Folie, die neue steht direkt zur Verfügung Mit Indikator für verbleibende Folien auf der Matte Rutschfest durch selbstklebende Grundmatte Farbe: blau, Maße: 600 mm x 1200 mm
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Farbe:
blau
Länge:
1200 mm
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
4.48 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: staubfangmatte 1200 x 600, reinraum matten, Werkstattausstattung, Matte, ESD-Bodenbelag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 194,52*
€ 231,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 190,97*
€ 227,25
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 181,43*
€ 215,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 176,14*
€ 209,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 166,13*
€ 197,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 157,83*
€ 187,82
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 137,28*
€ 163,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.