| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L2847 Herst.-Nr.: BK0701186 EAN/GTIN: 4099891438302 |
| | |
|
| | |
| Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Verpackungsbeutel, BK0701186, ESD PROTECT Features * ESD-Protect Verpackungsbeutel Pink Polybag 255 mm x 355 mm, ableitfähig, Zip-Verschluss * Entspricht Norm IEC 61340-5-1 und RoHS-konform * Foliendicke: 0,08 mm, pink, transparent * Oberflächenwiderstand: Rs=10E10 Weitere Informationen: | | Breite: | 255 mm | Länge: | 355 mm | Verschluss: | Zipp | Ursprungsland: | PL | Gewicht: | 1.4196 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachbeutel, abschirmbeutel, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Beutel, Tüte, Druckverschlussbeutel, Gripbeutel, Griptüte, Zip-Beutel, Zip-Tüte, Abschirmtüte, Antistatik-Beutel, ESD-Abschirmbeutel, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter |
| | |
| |