| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L2833 Herst.-Nr.: BK0701178 EAN/GTIN: 4099891438166 |
| | |
|
| | |
| Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Verpackungsbeutel, BK0701178, ESD PROTECT Features * ESD-Protect Verpackungsbeutel Pink Polybag 150 mm x 200 mm, ableitfähig, verschweißbar * Entspricht Norm IEC 61340-5-1 und RoHS-konform * Foliendicke: 0,08 mm, pink, transparent * Oberflächenwiderstand: Rs=10E10 Weitere Informationen: | | Breite: | 150 mm | Länge: | 200 mm | Verschluss: | Verschweißbar | Ursprungsland: | PL | Gewicht: | 0.349 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachbeutel, antistatikbeutel 15x20 cm, abschirmbeutel, abschirmbeutel verschweißbar, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Beutel, Tüte, Druckverschlussbeutel, Gripbeutel, Griptüte, Zip-Beutel, Zip-Tüte, Abschirmtüte, Antistatik-Beutel, ESD-Abschirmbeutel, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter |
| | |
| |