Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Abschirmbeutel 152 mm x 203 mm, Zippverschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ESD-Abschirmbeutel 152 mm x 203 mm, Zippverschluss
ESD-Abschirmbeutel 152 mm x 203 mm, Zippverschluss
Artikel-Nr.:
     4502-03L2799
Hersteller:
     ESD PROTECT
Herst.-Nr.:
     BK0701037
EAN/GTIN:
     4099891437923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
abschirmbeutel
Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Abschirmbeutel 152 mm x 203 mm, Zippverschluss Metal In - entspricht DIN EN 61340-5-1 und 5-3 Foliendicke: 0,076 mm, Material: PET/ALU/PE Oberflächenwiderstand innen: 4 x 10E10 Ohm, außen: 2 x 10E10 Ohm
Weitere Informationen:
Breite:
152 mm
Länge:
203 mm
Verschluss:
Zipp
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Beutel, Tüte, Druckverschlussbeutel, Gripbeutel, Griptüte, Zip-Beutel, Zip-Tüte, Abschirmtüte, Antistatik-Beutel, ESD-Abschirmbeutel, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,19*
€ 24,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,01*
€ 23,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,17*
€ 22,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,39*
€ 21,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,71*
€ 21,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,45*
€ 17,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.