Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Abschirmbeutel 102 mm x 102 mm, verschweißbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ESD-Abschirmbeutel 102 mm x 102 mm, verschweißbar
ESD-Abschirmbeutel 102 mm x 102 mm, verschweißbar
Artikel-Nr.:
     4502-03L2784
Hersteller:
     ESD PROTECT
Herst.-Nr.:
     BK0701022
EAN/GTIN:
     4099891437770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
abschirmbeutel verschweißbar
Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Abschirmbeutel 102 mm x 102 mm, verschweißbar Metal In - entspricht DIN EN 61340-5-1 und 5-3 Foliendicke: 0,076 mm Oberflächenwiderstand innen: 4 x 10E10 Ohm, außen: 2 x 10E10 Ohm
Weitere Informationen:
Breite:
102 mm
Länge:
102 mm
Verschluss:
Verschweißbar
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Beutel, Tüte, Abschirmtüte, Antistatik-Beutel, ESD-Abschirmbeutel, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,83*
€ 91,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,68*
€ 90,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,75*
€ 85,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,45*
€ 81,46
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,83*
€ 70,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.