Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testgerät für Handgelenksbänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Testgerät für Handgelenksbänder
Testgerät für Handgelenksbänder
Artikel-Nr.:
     4502-03L2739
Hersteller:
     ESD PROTECT
Herst.-Nr.:
     BK0206015
EAN/GTIN:
     4099891440329
Suchbegriffe:
Erdungsarmbandtester
Handgelenkband Testgerät
Handgelenkbandtester
handgelenkband testgerät
Handgelenkband-Testgerät Testet ESD Handgelenksbänder auf deren Ableitfähigkeit mit zusätzlicher Überprüfung des Erdungspotentials. Widerstandswerte: Hoch: 35 M Ohm (3.5 x 107 Ohm) Niedrig: 750 K Ohm (7.5 x 105 Ohm)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Testgerät
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,08*
€ 241,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,48*
€ 232,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,59*
€ 216,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,02*
€ 211,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,50*
€ 194,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.