|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-03L2721 Herst.-Nr.: BK0201018 EAN/GTIN: 4099891440152 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. E-Protect-Elektrofeldmeter EFM 823-AKC (mit Charge Plate Set und Begehtest) Das Komplettset für Begehtests und Messungen der Ladungen wie z. Bsp. der Effektivität von Ionisiergeräten und deren Offset-Spannungen.Die Feldmeter der Serie EFM 823 sind mit einem analogem Ausgang ausgestattet und ermöglichen so z.Bsp. die Visualisierung über ein Oszilloskop. Handlicher, mobiler Elektrofeldmeter mit Digitalanzeige zur Messung von elektrischen Feldern und elektrostatischen Aufladungen. Die gemessene Feldstärke (V/m) wird automatisch über die eingestellte Messdistanz in das Spannungspotential (V) umgerechnet. Technische Daten: Mit analogem Ausgang ± 1V Messart: Influenzprinzip (Feldmühlenprinzip) Messbereich: 0 bis +/- 200 kV Anzeige: 2-zeilige LCD-Anzeige Betriebsart: Batteriebetrieb Lieferumfang: EP-EFM823 Feldmeter Handelektrode EP-MEL Plattenkondensator & HV-Konverter ESD-Bereitschaftskoffer mit leitfähiger Schaumstoffeinlage 2 St. 9V-NiMH Block Akkus, Stecker Ladegerät Erdungsspiralkabel mit Abgreifklemme 2 Abstandshalter (2cm) Volt Meter Set VMS 23 AD Wandler UAC 8100 mit Software Read Out Werkskalibrierschein und Bedienungsanleitung (Deutsch/Englisch) Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Komplett-Set | Produkt-Art: | Elektrofeldmeter | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 4.98 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |