|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-03L2715 Herst.-Nr.: BK0201012 EAN/GTIN: 4099891440091 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. ESD-Protect-Elektrofeldmeter EFM 822 Handlicher, mobiler Elektrofeldmeter mit Digitalanzeige zur Messung von elektrischen Feldern und elektrostatischen Aufladungen. Die gemessene Feldstärke (V/m) wird automatisch über die eingestellte Messdistanz in das Spannungspotential (V) umgerechnet. Technische Daten: Messart: Influenzprinzip (Feldmühlenprinzip) Messbereich: 0 bis +/- 200 kV Anzeige: 2-zeilige LCD-Anzeige Betriebsart: Batteriebetrieb Lieferumfang: Aufbewahrungstasche, Erdungsleitung, 9V-Blockbatterie, Werkskalibrierschein und Bedienungsanleitung(Deutsch/Englisch) Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Kofferset | Messbereich: | 0 bis 200 kV | Produkt-Art: | Elektrofeldmeter | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 1.044 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |