Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgelenkband, DK4, anti-allergisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgelenkband, DK4, anti-allergisch
Handgelenkband, DK4, anti-allergisch
Artikel-Nr.:
     4502-03L2689
Hersteller:
     ESD PROTECT
Herst.-Nr.:
     BK0105004
EAN/GTIN:
     4099891436506
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
Handgelenkband elastisch, anti-allergisch Größe über die hellblaue Schließe verstellbar Aus anti-allergischen Materialen Anschluss: DK 4 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Erdungsarmband
Druckknopfdurchmesser:
4 mm
Farbe:
hellblau
Material:
Polyester
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0129 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: anti static band, Band, Antistatikhandgelenkband, Erdungshandgelenkband, ESD-Gelenkband, ESD-Handgelenkband, Handgelenkband, Erdungsanschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.