| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L2243 Herst.-Nr.: WQB 7,6X7,9 EAN/GTIN: 4099891392772 |
| | |
|
| | |
| Heißluftdüse, WQB 7,6X7,9, Weller Heißluftdüse BGA/ QFP 7,6 X 7,99 mm für WQB 4000 SOPS, WQB 3000 OPS ud WQB 3000 Features * Die patentierten Heißluftdüsen der WQB Reparatursysteme sorgen für einen entscheidenden Vorteil hinsichtlich der Prozesssicherheit. Die digitale Regelung der Heißlufttemperatur und des Luftdurchflusses ermöglichen eine gleichmäßige, konvektive Erwärmung des Bauteils Weitere Informationen: | | Ausführung: | Heißluftdüse | Geeignet für: | WQB 4000SOPS, WQB 3000OPS, WQB 3000 | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heißgasdüse, Heißluftdüse, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißluftfön, Heißluftgebläse, Heißluftgebläse-Zubehör, Heißluftpistolen-Zubehör, Wärmeschrumpfwerkzeug |
| | |
| |