Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektorvorsatz, Ø 6 mm, (B) 18 mm, 70 01 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflektorvorsatz, Ø 6 mm, (B) 18 mm, 70 01 55
Reflektorvorsatz, Ø 6 mm, (B) 18 mm, 70 01 55
Reflektorvorsatz, Ø 6 mm, (B) 18 mm, 70 01 55
Artikel-Nr.:
     4502-03L1224
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     70 01 55
EAN/GTIN:
     4099891390693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötgerät
Lötwerkzeug
Lötgeräte-Zubehör
Gas-Lötspitze
Reflektorvorsatz, 70 01 55, Weller Reflektorvorsatz für Schrumpfarbeiten Ø 6,0 mm, Breite 18,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Reflektorvorsatz
Breite:
18 mm
Durchmesser:
6 mm
Geeignet für:
Pyropen Piezolötkolben
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051607599
ab € 86,81*
Zubehör
Weller Tools
005 16 059 99
ab € 143,40*
Zubehör
Weller Tools
PYROPEN
ab € 181,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.